Horiba Portable Hydrogen Generator OPGU7100 1unit
Rp179.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | OPGU7100 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Size (mm) | 300x430x150 |
| Power Supply AC (50/60Hz) (V/VA) | 100/100 |
| Gas Generated | H2 99.999% or higher |
| Hydrogen Gas Outlet | Main body Rc 1/8 female screw |
| Pressure Generated (kPa) | 20 to 400 |
| Pure water tank (L) | 2 |
| Use Pure Water | Specific resistance 5 to 10 MΩ , cm 25° C (ion exchange water) |
| Flow Rate (ml/minute) | 100 |
| Package Size (mm) | 525x630x450 |
| Berat (Kg) | 11.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
Pure water is electrolyzed to generate 99.999% high purity hydrogen gas (experimented at dew point of -65℃)
Capable of generating required amount of high purity hydrogen when needed.
It is not necessary to place hydrogen cylinder in laboratory.
Generation status is continuously monitored with 4 alarms.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan