AS ONE Porcelain Evaporation Dish FE-200 200ml 1pc

#Nomor SKU S036263967
Wishlist
Rp229.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FE-200
Unit 1pc
Outer Diameter (mm) 110
Allowable Regular Use Temperature Limit (°C) 1050
Capacity (ml) 200
Chemical composition SiO2/58% or more, Al2O3/33% or more
Package Size (mm) 45x120x115
M Code 19955374
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 01 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan