AS ONE Selang PU untuk Tekanan Sedang dan Rendah 15x21mm 1roll(1m)

#Nomor SKU S036263516
Wishlist
Rp919.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll(1m)
Specific Gravity 1.12
Inner Diameter X Outer Diameter (mm) 15x21
Hardness (Shore A) 90
Maximum Working Pressure (MPa) 0.58 (Air at 23°C)
Standard Length (Maxmum Length) 50
Material thermoplastic polyurethane elastomer
Operating Temperature Range (°C) 20 to + 60
Package Size (mm) 500x500x25
M Code 33307226
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan