AS ONE Selang PU untuk Tekanan Sedang dan Rendah 12x15mm 1roll(1m)
Rp369.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1roll(1m) |
|---|---|
| Specific Gravity | 1.12 |
| Inner Diameter X Outer Diameter (mm) | 12x15 |
| Hardness (Shore A) | 90 |
| Maximum Working Pressure (MPa) | 0.58 (Air at 23°C) |
| Standard Length (Maxmum Length) | 50 |
| Material | thermoplastic polyurethane elastomer |
| Operating Temperature Range (°C) | 20 to + 60 |
| Package Size (mm) | 270x285x40 |
| M Code | 33307199 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/diS036263486-1.jpg)