JUSTRITE Plunger Can J10008 0.5L 1pc
Rp4.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | J10008 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Outer Diameter x Height (mm) | 125x133 |
| Capacity (L) | 0.5 |
| Material | Steel |
| Package Size (mm) | 125x125x150 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.Feature
Swabbing wipe drains quick and easily solvent.Upper pan fills when pushed down, and surplus liquid drains safely back into reservoir.
Flame arrester is equipped on pan, and prevents flashback.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan