AS ONE Rak Troli Plastik DB04-WH 4 Stages 1unit

#Nomor SKU S036256365
Wishlist
Rp3.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DB04-WH
Unit 1unit
Number of Step 4
Size (mm) 545x370x1115
Caster Diameter (mm) 75
Available Sizes (mm) Shelf Board/445x325, Drawer/370x315x98
Cago Basket Interval 180
Cago Shelf Board, Interval 220
Dimensions Basket (mm) 465x295x115
Material Basket/top board/PP, strut/ABS
Load Tolerance (kg) Shelf Board/50, Drawer/5, Basket/5
M Code 76941796
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 04 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Feature
Can be easily assembled and disassembled without using tools.
Basket wagon made of all plastic

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan