AS ONE Sikat Pipa Bulu PBT ABS-P-40W White 500x135xφ40mm 1pc
Rp349.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ABS-P-40W |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Heat Resistance Temperature (°C) | 120 |
| Hair Color | White |
| Total Length x Hair Width x Length Of Brush Bristle (mm) | 500x135x40 |
| Material | Brush/PBT (polybutylene terephthalate), Wire/SUS304, Grip/PP |
| Wire Diameter (mm) | 0.4 |
| Package Size (mm) | 45x500x45 |
| M Code | 70792899 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 21 March 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
It has excellent durability with almost no loss of hair on the wire.The PBT bristle material has chemical resistance and is excellent in acid resistance and organic solvent.
The core material is rust resistant SUS 304.
We have a lineup for various pipe diameters.
Available in 5 colors and suitable for HACCP.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan