Whatman pH Test Paper Strip 2627-990 1box(200pcs)
Rp1.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2627-990 |
|---|---|
| Unit | 1box(200pcs) |
| pH Measurement Region | 3.8 - 5.5 |
| Width x Length (mm) | 11x100 |
| Type | CS |
| Package Size (mm) | 68x105x15 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
TC Type:3 different pigments on strip, facilitate quick and correct reaction reading.CF Type:Cellulose filter paper strip with 4 or 3 different pigments individually stuck by pressure on each support strip made fromplastic.
CS Type:6 or more pigments are applied on each strip and pH value equilanet to each color is filled out (one with narrow range, every pH 0.
2 or 0.
3 untis)
SR Type:Possible to checked easily of pH whole range.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/8rS036251315-1.jpg)