DKK TOA pH Composite Electrode Kyaru Memo Strong GST-5841C 1pc
Rp7.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GST-5841C |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Measurement Range | pH/0 - pH14, Temperature/0 - 100°C |
| Lead Length (m) | 1 |
| Package Size (mm) | 110x250x40 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
It is large and easy to see large-size touch panel display installation.Possible to placed vertically, horizontally, or hung on wall.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan