AS ONE Perforated Rubber Plug Viton R Stopper No. 5 1pc
Rp599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | No. 5 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Hole Diameter (mm) | 5 |
| Number of Holes | 1 |
| Top Diameter (Lower Diameter) x Height (mm) | 21 (18.5)x23 |
| Package Size (mm) | 25x25x25 |
| M Code | 62096826 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 28 February 2026 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan