HOZAN PCB Cutter K-210 1unit

#Nomor SKU S036243822
Wishlist
Rp19.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number K-210
Unit 1unit
Rated Hour (minute) 15
Power Consumption (W) 200
Power Cord Length (m) 2
Rotation Speed (rpm) 3500 - 6000
Frequency (Hz) 50/60
Outline Dimensions W x H x D (mm) 300x170x260
Standard Disk Cutter K-210-2
With Auxiliary Table (At Maximum Extension) (mm) 500
Accessories Disk cutter (K-210-2), Angle guide, Parallel guide
Package Size (mm) 330x330x210
Berat (Kg) 6.5
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Feature
It is convenient for carrying around and is lightweight and compact.
This cutter reduces burrs and protrusions that can form on a cutting surface, and allows you to chamfer the edges.
A diamond cutter comes as standard equipment.
Can cut diagonally by adjusting the blade angle.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan