TAISEI GIKEN Oil Purification Apparatus Oil Water Separator SUN-2SPE 1.5L 1unit

Rp78.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SUN-2SPE
Unit 1unit
Power Consumption (W) 25
Size (mm) 170x210x490
Outer Diameter 3/8
Accessories Elementx1 piece (Attach to the machine), Bamboo Shoot (BS)x4 pieces, Toyoron Hosex2 pieces (1.5 m), Hose Bandx4 pieces
Conditions Of Compliance high water content
Flow Rate at 50/60Hz (L/minute) 1.2/1.4
Housing Capacity (L) 1.5
IN Aperture 1/4
Pressure Warning (MPa) 0.3
Power Supply (V AC) 100/200/220
Package Size (mm) 350x350x590
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Feature
Reduces oil change and water drain operations and helps prevent vacuum pump failures.
Extended oil life and extended vacuum pump overhaul cycle.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan