AS ONE Oil Bath Stirrer OBS-250M 4L 1unit
Rp24.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | OBS-250M |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Heater Power (W) | 750 |
| Weight (kg) | 6 |
| Power Cord Length (m) | 2.5 (3P Plug) |
| Temperature Adjustment Accuracy (°C) | ± 2 |
| Rotation Speed (rpm) | 100 to 1200 |
| External Dimension (mm) | 260x266 (290) |
| Temperature Settings Range (°C) | R.T. + 5 to 250 |
| Water Tank Capacity (L) | 4 |
| Safety device | Excess Temperature Rise Prevention Device, Overcurrent Prevention Fuse |
| Accessories | Stirrer (8 mmx30 mm)x1 piece |
| Tank Inner Size (mm) | 180x180 |
| Material | Body/duckboard/SUS430, Tank/SUS304, Stirring duckboard/Stainless Steel (SUS304 430) and Others |
| Timer Setting Range | 0 to 99 hours 59 minutes |
| Mountable Thermometer Size (mm) | 7 to 10 |
| Power Supply (V/W) | 100/800 (AC 50/60Hz) |
| Temperature Control Method | Microcomputer PID Control |
| Temperature Sensors | K class thermocouple |
| Package Size (mm) | 385x325x290 |
| M Code | 62069359 |
| Berat (Kg) | 6.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan