AS ONE Nitrile Non Powder Finger Cots Roll M 1bag(1440pcs)

#Nomor SKU S036232949
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1bag(1440pcs)
Surface Resistance (ohm/sq) 10^9 to 11
Inner Diameter x Length (mm) 18x65
Wall Thickness (mm) 0.11
Material NBR (nitrile rubber)
Type Roll
Size M
Package Size (mm) 245x355x65
M Code 20009204
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 07 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Sulfur-free, silicon oil free, non-chlorine treatment, anti-static.
Suitable for handling of parts that do not accept sulfur, chlorine-related materials.
Possible to used in environment such as ESD control, oil, low polarity solvent used.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan