AS ONE Bottle Reagent Narrow Mouth (Botol Lab) 2002-0002JP Transparent 60mL 1box(1pcx12bags)
Rp629.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2002-0002JP |
|---|---|
| Unit | 1box(1pcx12bags) |
| Capacity (ml) | 60 |
| Material | Body/HDPE, Lid/PP |
| Mouth Inner Diameter x Body Diameter x Height (mm) | 14x37x85 |
| Package Size (mm) | 210x350x90 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
Liquid does not leak outside of bottle even no inner cap by leakage prevension structure.Brown bottles protect light-sensitive materials from UV rays to (complied with U.
S.
Pharmacopeia light transmission standard to (USP661) )
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/AS%20ONE%20Bottle%20Reagent%20Narrow%20Mouth%20(Botol%20Lab)%202002-0002JP%20Transparent%2060mL%201box(1pcx12bags)/89S036227297-1.jpg)