Supreme Cables Power Cable NYYHY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik) 2x6mm 1m

#Nomor SKU S036223909
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp55.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1m
Core x Size (mm²) 2x6
Nominal Cross Section Area (mm²) 6
Length (m) 1
Number of Cores 2
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 11 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Barang yang diterima label NYMHY Warna Hitam
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk