Supreme Cables Power Cable NYFGBY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik) 3x25mm 1m

#Nomor SKU S036223176
Wishlist
Rp269.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1m
Core x Size (mm²) 3x25
Nominal Cross Section Area (mm²) 25
Length (m) 1
Number of Cores 3
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 14 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan