Logic Scanner Barcode QR-80HG 1unit

#Nomor SKU S036222346
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number QR-80HG
Unit 1unit
Mode Scan Trigger/Continuous
Scan Rate (scan/s) 300
Drop Test (m) 2
Type Handheld Barcode Scanner
Interface Support USB
Material ABS+PC
Resolution (mil) ≥ 5
Photo Sensor CMOS 752x480
Depth Of Field (mm) 40-170
Light Level (lux) 100000
Berat (Kg) 4.1
Tanggal Produk Terdaftar 24 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Barcode Scanner Logic QR-80HG ini dapat membaca tipe barcode Two Dimensional (2D, seperti PDF417, QRCode dan Data Matrix) One Dimensional (1D, seperti tipe barcode UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, EAN 8, EAN 13, Code 128, Code 39, Code 93, Codabar 125, MSI/Plessey, dll). Logic QR-80HG ini dapat membaca resolusi garis barcode dengan keakurasian hingga lebih dari 5 mil (1 mil = 0,0254 mm) atau setara dengan 0,127 mm. Media yang dapat dibaca oleh barcode scanner Logic QR-80HG adalah selain kertas atau plastic, juga dapat membaca dari layar elektronik. Penggunaan yang praktis hanya dengan menyambungkan kabel USB dari barcode scanner ke PC/Laptop, driver akan otomatis ter-install tanpa harus meng-install manual.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan