VOZ Valve Regulated Lead-Acid Battery Type AGM (Aki Kering) 6V 3.3Ah 1pc

#Nomor SKU S036220298
Wishlist
Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Dimensions (mm) 133x33x63
Voltage (V) 6
Capacity (Ah) 3.3
Terminal Size T2
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 24 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan