THK LM Guide HSR Rail HSR20-200L 1pc
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HSR20-200L |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Standard Length L0 (mm) | 200 |
| Dimensions g (mm) | 20 |
| Width W1 (mm) | 20 |
| Height M1 (mm) | 18 |
| Pitch F (mm) | 60 |
| LM Rail Dimensions (d1xd2xh) (mm) | 6x9.5x8.5 |
| Maximum Length (mm) | 3000 (1480) |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
HSR model rails also include a type where the LM rail is tapped from the bottom. This type is useful when mounting from the bottom of the base and when increased contamination protection is desired.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan