Zkteco Palang Parkir VR10PRO Vehicle Detection RadarZ 1pc
Rp3.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | VR10PRO |
---|---|
Unit | 1pc |
Operating Temperature (°C) | -40 to 85 |
Interface | Bluetooth, RS485, Relay |
Dimensions (mm) | 107.5x73.2x18 |
Ingress Protection Rating | IP67 |
Working Voltage (V) | DC 10 to16 |
Power Consumption (W) | ≤ 2.5 |
Antenna Gain (dBi) | 10 |
Support Software | Radar Assitant |
Detection Distance (m) | 1 to 6 |
Working Frequency (GHz) | 79 |
Working Current (A) | 0.2 |
Transmitter Power Output (dBm) | 12.5 |
Packing Dimensions (LxHxW) (mm) | 166x94x97 |
Berat (Kg) | 0.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 24 May 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
VR10 Pro is the second generation of ZKTeco radars developed to detect and identify various vehicles (motorcycles, cars, trucks, etc.) and pedestrians near the barrier gate.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan