POWERTEC Electric Car Winch 8000lbs 1pc
Rp8.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pc |
---|---|
Size (lbs) | 8000 |
Lift Speed (m/minute) | 4.1 |
Wire Rope Length (m) | 26 |
Wire Rope Diameter (mm) | 8.1 |
Motor (HP) | 5.6 |
Power (kW) | 4.4 |
Voltage (V) | 12 |
Overall Dimension (mm) | 540x160x270 |
Berat (Kg) | 64.9 |
Tanggal Produk Terdaftar | 23 May 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Derek Elektrik/Car Towing
Sudah termasuk Wireless Remote & Hook
Sudah termasuk Wireless Remote & Hook
Fitur
- 3-STAGE PLANETARY GEAR SETMempercepat gerak menarik ulur dan meningkatkan torsi tenaga
- POWERFULL HI-EFFICIENCY MOTOR
Tenaga besar dan stabil berfokus pada pergerakan mesin motor
- UP TO 6.8 HORSE POWER
Tenaga dan Akselerasi motor maksimum
- 4 WAYS ROLLER FAIRLEAD
Melindungi wire rope dari gesekan dan keausan dengan roda multi arah
- DUAL REMOTE CONTROL
Dilengkapi 2 tipe kendal yaitu remote berkabel dan remote wireless
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan