POWERTEC Electric Car Winch 6000lbs 1pc

#Nomor SKU S036209057
Wishlist
Rp4.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Size (lbs) 6000
Lift Speed (m/minute) 5.4
Wire Rope Length (m) 24
Wire Rope Diameter (mm) 7.2
Motor (HP) 4.6
Power (kW) 3.2
Voltage (V) 12
Overall Dimension (mm) 440x160x270
Berat (Kg) 64.9
Tanggal Produk Terdaftar 23 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Derek Elektrik/Car Towing
Sudah termasuk Wireless Remote & Hook
Fitur
- 3-STAGE PLANETARY GEAR SET
Mempercepat gerak menarik ulur dan meningkatkan torsi tenaga
- POWERFULL HI-EFFICIENCY MOTOR
Tenaga besar dan stabil berfokus pada pergerakan mesin motor
- UP TO 6.8 HORSE POWER
Tenaga dan Akselerasi motor maksimum
- 4 WAYS ROLLER FAIRLEAD
Melindungi wire rope dari gesekan dan keausan dengan roda multi arah
- DUAL REMOTE CONTROL
Dilengkapi 2 tipe kendal yaitu remote berkabel dan remote wireless
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan