Uniview Kamera CCTV UAC-B115-F40 142x63x65mm 1pc

#Nomor SKU S036198122
Wishlist
Rp329.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UAC-B115-F40
Unit 1pc
Size (mm) 142x63x65
Pixel (MP) 5
Size (inch) 1/2.7
Minimum Illumination (Lux) 0.02 (F2.0, AGC ON), 0.00 (IR on)
Lens (mm) 4
Lens Mount M12
Angle of View (°) H:82.9, V:46.1, D:100.0
Illuminator One IR Illuminator
Illumination Distance (m) 20
Life Time (hour) ‰¥60000
Resolution 5MP@25fps: 2880×1620, 5MP@20fps: 2592×1944, 5MP@12.5fps: 2592×1944, 4MP: 2560×1440, 1080P: 1920×1080
Frame Rate TVI: 5MP@20fps, 5MP@12.5fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps/AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps/CVI: 5MP@25fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps/CVBS: PAL, NTSC
Shutter Time (s) PAL: 1/25-1/50000, NTSC: 1/30–1/50000
Exposure Mode 4 Modes: Global (Default), BLC, HLC, DWDR
Day/Night 3 Modes: Auto (Default), Day, Night
Digital Noise Reduction 2D
White balance 2 Modes: Auto (Default), Manual
WDR DWDR
Smart IR Support
Flip Supports 180° Horizontal Flip, 180° Vertical Flip.
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 19 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- 5MP high quality image
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- IR-cut filter with auto switch (ICR)
- Supports 180° horizontal flip, 180° vertical flip
- OSD configuration menu, easy to operate
- IP67 waterproof and dustproof design, high reliability
- OSD configuration menu in 11 languages

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan