Uniview Kamera CCTV UAC-T112-F28 118x96mm 1pc
Rp189.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | UAC-T112-F28 |
---|---|
Unit | 1pc |
Size (mm) | 118x96 |
Pixel (MP) | 2 |
Size (inch) | 1/3 |
Minimum Illumination (Lux) | 0.02 (F2.0, AGC ON), 0.00 (IR on) |
Lens (mm) | 2.8 |
Lens Mount | M12 |
Angle of View (°) | H:90.5, V:49.6, D:109.5 |
Illuminator | One IR Illuminator |
Illumination Distance (m) | 20 |
Life Time (hour) | ‰¥60000 |
Resolution | 1920×1080 (1080P), 1280×720 (720P) |
Frame Rate | TVI/AHD/CVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps, 720P@30fps, 720P@25fps/CVBS: PAL, NTSC |
Shutter Time (s) | PAL: 1/25-1/50000, NTSC: 1/30-1/50000 |
Exposure Mode | 4 Modes: Global (Default), BLC, HLC, DWDR |
Day/Night | 3 Modes: Auto (Default), Day, Night |
Digital Noise Reduction | 2D |
White balance | 2 Modes: Auto (Default), Manual |
WDR | DWDR |
Smart IR | Support |
Flip | Supports 180° Horizontal Flip, 180° Vertical Flip. |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 19 May 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
- 2MP high quality image- TVI/AHD/CVI/CVBS
- IR-cut filter with auto switch (ICR)
- Supports 180° horizontal flip, 180° vertical flip
- OSD configuration menu, easy to operate
- IP67 waterproof and dustproof design, high reliability
- OSD configuration menu in 11 languages
- 3-Axis
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan