KitchenAid Mixer KSM150PSCB Cranberry 4.8L 1unit

Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KSM150PSCB
Unit 1unit
Color Cranberry
Size (L) 4.8
Power (W) 300
Voltage (V) 220-240
Horse Power (HP) 0.3
Frequency (Hz) 50/60
Maximum Rotation Speed (rpm) 220
Minimum Rotation Speed (rpm) 58
Product Height (mm) 362
Product Width (mm) 222
Product Depth (mm) 343
Package Height (mm) 426
Package Width (mm) 289
Package Depth (mm) 413
Max Flour (kg) 1
Pie Crust (g) 500
Egg White 12 Eggs
Whiped Cream (L) 1
Cake (kg) 2.7
Berat (Kg) 13.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 May 2023
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Speed control type Hybrid electronic
Max flour advised1 kg (8 cups)
Pie crust: grams of flour 500 g
Egg white 12 eggs (medium)
Whipped cream 1 L
Cake 2,7 kg
Bread dough (stiff yeast dough = 55% Absorbtion ratio) 2 kg
Mashed potatoes 3,2 kg
Cookies (standard 5.1 cm - 2 inch cookie) 108 units (9 dozen)
Feature
- Smooth, rounded tilt-head design
- 4.8 L Stainless steel bowl
- Direct drive
- Full metal construction
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan