TORA Selang Angin Tekanan Tinggi (Selang Kompresor) TR HOSE 50G Green 50m 1roll
Rp399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TR HOSE 50G |
|---|---|
| Unit | 1roll |
| Length (m) | 50 |
| Color | Green |
| Model | Spray Hose 3 Layers |
| Material | PVC |
| Maximum Pressure (MPa) | 36 |
| Diameter size (mm) | 8.5x14 |
| nipple | There (front and rear of the hose) |
| Nipple Material | Brass |
| Berat (Kg) | 17.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 March 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/TORA%20Selang%20Angin%20Tekanan%20Tinggi%20(Selang%20Kompresor)%20TR%20HOSE%2050G%20Green%2050m%201roll/rmS036188994-1.jpg)