Hioki Multimeter Digital (Multitester) DT4261 1unit
Rp6.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DT4261 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Capacitance (μF) | 1 to 10 |
| Resistance Range | 600 Ω to 60 MΩ |
| Voltage Frequency Range | 99.99 Hz to 99.99 kHz |
| DC Voltage (V) | 0.6 to 1000 |
| Capacitance Range | 600.0 Ω to 60.00 MΩ, 6 ranges, Basic accuracy: ±0.7% rdg. ±3 dgt. |
| DC Voltage Basic Accuracy | 600.0 mV to 1000 V, 5 ranges, Basic accuracy: ±0.15% rdg. ±2 dgt. |
| Berat (Kg) | 2.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 31 July 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Hioki%20Multimeter%20Digital%20(Multitester)%20DT4261%201unit/m9S036185801-2.jpg)