ATT Induction / Electric Motor Flange Mounting B5 4P ATT B5 4P 4kW-5.5HP-1500RPM 1pc

#Nomor SKU S036170197
Wishlist
Rp4.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ATT B5 4P
Unit 1pc
Power (kW) 4
Power (HP) 5.5
Speed (rpm) 1500
Number of Pole 4P
Frame Size 112M
Full Load Current (A) 380V : 8.69, 400V : 8.26, 415V : 7.96
Power Factor (COSa) 0.83
Efficiency (%) 84.2
Full Load Current (time) 7.0
Full Load Torque (Nm) 26.73
Locked Rotor Roque (time) 2.2
Maximum Torque (time) 2.2
Moment of Inertia (kgm2) 0.0094
Foot Mount B5
Voltage (V) 380/660
Berat (Kg) 30.5
Tanggal Produk Terdaftar 11 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
I.E.C. Standard ; T.E.F.C. ; IP 55 ; Insulation Class F ; Temp Rise Class B
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan