ATT Induction / Electric Motor Foot Mounting B3 2P ATT B3 2P 45kW-60HP-3000RPM 1pc
Rp23.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ATT B3 2P |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Power (kW) | 45 |
| Power (HP) | 60 |
| Speed (rpm) | 3000 |
| Insulation class | F |
| Temperature Rise Class | B |
| Foot Mount | B3 |
| Protection Class | IP 55 |
| Standard | I.E.C |
| Number of Pole | 2P |
| Voltage (V) | 380/660 |
| Berat (Kg) | 470.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
I.E.C. Standard ; T.E.F.C. ; IP 55 ; Insulation Class F ; Temp Rise Class B
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan