Varta Wet Battery Silver Dynamic Type EFB (Aki Basah) NAE-VSLQ85LN Q-85/115D23L 1pc

#Nomor SKU S036163656
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NAE-VSLQ85LN Q-85/115D23L
Unit 1pc
Capacity (Ah) 70
Cold Cranking Ampere (CCA) (A) 660
Dimensions (LxWxH) (mm) 230x175x225
Berat (Kg) 7.8
Tanggal Produk Terdaftar 09 May 2023
Terakhir Diperbaharui 19 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For extra power and premium performance, VARTA® Silver Dynamic batteries offer supreme starting power that will meet the toughest energy demands without compromise as it provides superior performance for highly equipped cars.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan