Varta Battery Maintenance Free (Aki Kering) NAM-VBULN2LN 56219 (DIN62) 1pc

#Nomor SKU S036163625
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NAM-VBULN2LN 56219 (DIN62)
Unit 1pc
Capacity (Ah) 62
Cold Cranking Ampere (CCA) (A) 570 (JIS)
Dimensions (LxWxH) (mm) 241x174x188
Type of Car Grand New Fortuner, Grand New Innova, BMW 318/323, Ford Focus/Fiesta/Ecosport, Mercedes Benz A Class, Volvo S40/V70XC/ V40, Hyundai Coupe/Sonata/XG/Getz, Chevrolet Series, Kia Carrens/ Estate/Calos, VW Polo, Peugeot Series, Renault Series
Type 56219 (DIN62)
Berat (Kg) 7.8
Tanggal Produk Terdaftar 09 May 2023
Terakhir Diperbaharui 20 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan