monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw (Baut L) M8 x 70mm 1pack(100pcs)
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pack(100pcs) |
|---|---|
| Size (mm) | M8x70 |
| Grade | SS 304 |
| Material | Stainless Steel |
| Length (mm) | 70 |
| Pitch | 1.25 |
| Body Diameter (mm) | 8 |
| Standard | DIN 912 |
| Berat (Kg) | 2.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 19 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Baut L Only Stainless Steel M8 x 70
- Diameter Badan 8 MM
- Panjang 70 MM / 7 CM
- Kepala Baut Kunci L 6
- Pitch 1,25
- Material Stainless Steel
- Grade SS 304
- Standard DIN 912
- Diameter Badan 8 MM
- Panjang 70 MM / 7 CM
- Kepala Baut Kunci L 6
- Pitch 1,25
- Material Stainless Steel
- Grade SS 304
- Standard DIN 912
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website."
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/monotaro_id%20Hexagon%20Socket%20Head%20Cap%20Screw%20(Baut%20L)%20M8%20x%2070mm%201pack(100pcs)/dpS036151493-1.jpg)