monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw (Baut L) M6 x 30mm 1pc

#Nomor SKU S036151073
Wishlist
Rp4.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Size (mm) M6x30
Grade SS 304
Material Stainless Steel
Length (mm) 30
Pitch 1
Body Diameter (mm) 6
Standard DIN 912
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 08 May 2023
Terakhir Diperbaharui 21 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Baut L Only Stainless Steel M6 x 30
- Diameter Badan 6 MM
- Panjang 30 MM / 3 CM
- Kepala Baut Kunci L 5
- Pitch 1,0
- Material Stainless Steel
- Grade SS 304
- Standard DIN 912
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website."

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan