monotaro.id As Drat M6 x 1m 1pack(100pcs)
Rp3.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pack(100pcs) |
|---|---|
| Size (m) | M6x1 |
| Drat | 1 |
| Grade | SS 304 |
| Material | Stainless Steel |
| Overall Length (mm) | 1000 |
| Body Diameter (mm) | 6 |
| Use for | Nuts and Rings M6 |
| Berat (Kg) | 17.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
THREADED ROD M6 X 1000 STAINLESS STEEL
- Untuk Mur dan Ring M6
- Diameter Badan 6 MM
- Panjang Keseluruhan 1.000 MM / 100 CM (1 Meter)
- Drat 1,0
- Material Stainless Steel
- Grade SS 304
- Untuk Mur dan Ring M6
- Diameter Badan 6 MM
- Panjang Keseluruhan 1.000 MM / 100 CM (1 Meter)
- Drat 1,0
- Material Stainless Steel
- Grade SS 304
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website."
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/imS036150670-1.jpg)