Volkel Set Mata Bor Kayu 67425 3.0-10.0mm 1set

#Nomor SKU S036140152
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 67425
Unit 1set
Material HSS-G
Packing In Plastic Case
Nominal Diameter (mm) 3.0-10.0
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 04 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Contents:
1x Wood Drill Bits, HSS-G, 3,0 VÖLKEL 67630
1x Wood Drill Bits, HSS-G, 4,0 VÖLKEL 67640
1x Wood Drill Bits, HSS-G, 5,0 VÖLKEL 67650
1x Wood Drill Bits, HSS-G, 6,0 VÖLKEL 67660
1x Wood Drill Bits, HSS-G, 8,0 VÖLKEL 67680
1x Wood Drill Bits, HSS-G, 10,0 VÖLKEL 67698
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Feature
- Drill Bit Set 1.0 - 10.0mm, for fast, clean and efficient work
- all Twist Drill together in a handy, useful packaging
- for the use in wood
- Hexagon Drive
- small and handy
- for assembly work and small batch production

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan