Volkel Machine Tap Form C 79453 Rd 30x1/8 1pc

#Nomor SKU S036123285
Wishlist
Rp23.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 79453
Unit 1pc
Material HSSE
Standard DIN 374
Drive Connector (mm) 18.0
Type of Flute Straight Fluted
Application For Through and Blind Holes
Form Form C
Tolerance 7H
Size Rd 30x1/8
Thread Length (L2) (mm) 36
Core Hole Diameter (D1) (mm) 27.5
Overall Length L1 (mm) 180
Shank Diameter d2 (mm) 22
Thread Standard DIN 405
Type Of Thread Knuckle Thread
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 04 May 2023
Terakhir Diperbaharui 26 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Use
Application:
for general use
- non abrasive material up to 900N/mm²
- unalloyed and low alloyed steel
- for through and blind holes

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan