Volkel Hand Taps-Sets 83414 UNF 1/4x28 1set(3pcs)

#Nomor SKU S036085279
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 83414
Unit 1set(3pcs)
Material HSS-G
Standard ISO 529
Drive Connector (mm) 5
Type of Flute Straight Fluted
Application For Through and Blind Holes
Tolerance 2B
Size UNF 1/4x28
Thread Length (L2) (mm) 19
Core Hole Diameter (D1) (mm) 5.5
Overall Length L1 (mm) 66
Shank Diameter d2 (mm) 6.3
Thread Standard ANSI B 1.1
Type Of Thread Unified Fine Thread
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 04 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Use
Application:
for general use
- non abrasive material up to 900N/mm²
- unalloyed and low alloyed steel
- for through and blind holes
- for thread cutting by hand

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan