Volkel Hand Tap 95414 Rp (BSPP) 1/4x19 1pc
Rp599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 95414 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | HSS-G |
| Standard | JIS B-4430 |
| Drive Connector (mm) | 9.0 |
| Type of Flute | Straight Fluted |
| Application | For Through and Blind Holes |
| Form | Form C |
| Tolerance | Medium |
| Size | Rp (BSPP) 1/4x19 |
| Thread Length (L2) (mm) | 28 |
| Core Hole Diameter (D1) (mm) | 11.5 |
| Overall Length L1 (mm) | 62 |
| Shank Diameter d2 (mm) | 11.0 |
| Thread Standard | ISO 7-1 (DIN EN 10226-1) |
| Type Of Thread | Pipe Thread |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 January 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Use
Application:for general use
- non abrasive material up to 900N/mm²
- unalloyed and low alloyed steel
- for thread cutting by hand and machine
- for through and blind holes
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%201%2F4x19%201pc/cjS036076451-1.jpg)