Volkel Green Ring - Machine Tap 36342 39° M8x1.25 1pc
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 36342 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | HSSE |
| Standard | DIN 371 |
| Drive Connector (mm) | 6.2 |
| Type of Flute | 39° Spiral Flute |
| Application | For Blind Holes |
| Form | Form C |
| Tolerance | ISO2 (6H) |
| Size | M 8x1.25 |
| Thread Length (L2) (mm) | 14 |
| Core Hole Diameter (D1) (mm) | 6.8 |
| Overall Length L1 (mm) | 90 |
| Shank Diameter d2 (mm) | 8.0 |
| Thread Standard | DIN 13 |
| Type Of Thread | Metric ISO-thread |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 January 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Use
Application:for general use
- non abrasive material up to 1000N/mm²
- unalloyed and low alloyed steel
- long chipping material
- for blind holes
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan