AM Pool Tile Adhesive AM 49 25kg 1pc

#Nomor SKU S036070336
Wishlist
Rp609.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AM 49
Unit 1pc
Color Putih
Specific Gravity (kg/L) 1.45 ± 0.15
Form Powder
Size (kg) 25
Shelf Life Minimal 12 Bulan
Pot Life (minute) 60 (27℃, 70% RH)
Open Time (minute) 30 (27℃, 70% RH)
Full Cure (days) 28 (27℃, 70% RH)
Ready to Traffic (hour) 24 setelah Ubin Terpasang (27℃, 70% RH)
Dry Solids (%) 100
Product Quality Testing Klasifikasi C2ES1 sesuai EN 12004
Ceramic Size (cm) ≤20x20 : 5kg/m2, 30x30 - 40x40 : 6-7kg/m2, ≥60x60 : 8-11kg/m2
Berat (Kg) 25.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
AM 49 adalah perekat premium 1 komponen yang memiliki daya rekat kuat dan tahan air sehingga sangat cocok untuk pemasangan keramik, granite / homogeneous tile, mosaic tile (bukan plastic), marmer dan batu alam (bukan sintetis) lainya pada area interior dan eksterior, kolam renang, bak penampungan air serta area terendam lainnya.
Peringatan
- Agar tidak menambahkan bahan lain ke dalam produk AM 49.
- Siapkan campuran secukupnya agar habis terpakai dalam waktu maksimal 60 menit.
- Khusus jenis ubin yang lebar (>60 x 60cm) atau ubin yang bagian belakangnya tidak rata, lakukan aplikasi kombinasi (trowel pada substrat + back buttering pada ubin) agar ubin terpasang merata dengan sempurna.
- Aplikasi dengan trowel mencegah udara terjebak sehingga membuat ubin merekat dengan sempurna dan mencegah terangkatnya ubin (popping).
Kegunaan
- Eksterior dan interior,
- Kering, basah dan terendam,
- Lantai dan dinding.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan