Fuji Electric Power Cable VV-F Series - Low Voltage (Kabel Listrik) φ6.6/φ13.8mm 1roll
Rp9.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1roll |
|---|---|
| Finished Outer Diameter (Short/Long) (mm) | 6.6/13.8 |
| Package Size (mm) | 400x400x120 |
| Berat (Kg) | 16.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 April 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 14 January 2026 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
The insulator and sheath are self-extinguishing and safe.Can be used for indoor wiring of houses and buildings and wiring for air conditioners.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Fuji%20Electric%20Power%20Cable%20VV-F%20Series%20-%20Low%20Voltage%20(Kabel%20Listrik)%20%CF%866_6%2F%CF%8613_8mm%201roll/82S036057290-1.jpg)