SUNHAYATO Moisture And Rust Prevention Coating Spray Hayacoat Mark2 AY-302G Green 290ml 1pc

#Nomor SKU S036042210
Wishlist
Rp439.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AY-302G
Unit 1pc
Dielectric Constant 3.4
Dielectric Tangent 3.5x10 ^ -2
Insulation Destruction Strength (kV/mm) (mm) 12/0.1
Principal Component Polyvinyl Plastic
Capacity (ml) 290
Volume Resistivity (Ωcm) > 10 ^ 13
Color Green
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 April 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Has excellent gas barrier properties and protects substrates from moisture and corrosive gases.
It is effective in preventing insulation degradation due to moisture absorption of narrow patterns of printed circuit boards.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan