AS ONE Rak Besar untuk Tabung Lab MR-8 1pc
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MR-8 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | PP (polypropylene)/PC (polycarbonate) |
| Number of Stands | 50 pieces |
| External Dimensions (mm) | 220x110x33 |
| Outer Diameter Of Adaptive Container (mm) | 8 |
| Package Size (mm) | 220x110x35 |
| M Code | 10067653 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 April 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
Smooth surface will not damage tubes.Tubes up to φ17.
5*mm* can be inserted if removed adapter.
MR-50 fits φ8 to 10*mm* tube, and MR-100 does φ12 to 15*mm*.
Possible to discard sample with tubes storing in a rack (MR-50 - MR-100 only) .
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan