PALL Membrane Disk Hydrophilic with Media Support NXG047100 1box(100pcs)
Rp6.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | NXG047100 |
|---|---|
| Unit | 1box(100pcs) |
| Allowable Temperature Limit (°C) | 121 |
| Diameter (mm) | 47 |
| Material | Nylon, polyester |
| Pore Diameter (mm) | 0.45 |
| Package Size (mm) | 70x75x55 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 April 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
Superior in strength, heat resistance and chemical resistance.It does not contain plasticizers, surfactants, etc.
and there is no extract.
Possible to used for carbon-based materials, drinking water diagnostic agents, filtration sterilization, filtration drugs and etc.
.
Autoclavable at 121 °C.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Membran%20Filter/PALL%20Membrane%20Disk%20Hydrophilic%20with%20Media%20Support/PALL%20Membrane%20Disk%20Hydrophilic%20with%20Media%20Support%20NXG047100%201box(100pcs)/fqS036028566-1.jpg)