AS ONE Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab) 1395-5LHTC 5000ml 1pc

#Nomor SKU S036026975
Wishlist
Rp4.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1395-5LHTC
Unit 1pc
Size (mm) 186x335x30
Package Size (mm) 267x267x375
Capacity (ml) 5000
Standards Screw GL-45
AS ONE Part Number 3-3308-06
Material Body:PYREX (R) borosilicate glass, cap:PBT (polybutylene terephthalate), seal ring:PP (polypropylene)
M Code 19808934
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 April 2023
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Please check the specifications of each model number for details
Feature
Bottle made of borosilicate glass is excellent in heat and chemical resistance.
Provided with plug seal, it has superior sealing performance.
Capable of enduring high temperatures up to 180 °C at ordinary temperatures.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait