ULVAC Mechanical Booster Pump Exhaust Device VMR-050 100 to 120 V 1unit

#Nomor SKU S036025787
Wishlist
Rp169.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VMR-050
Unit 1unit
Power Cord (m) 3P Plug power cord 1.8
Extracorporeal Dimensions (mm) 241.4x532x399
Power Supply Single Phase (V) 100 to 120
Attainment Pressure (Pa) 4.0 x 10 ^ -2
Main Pumps at 100Pa (L/minute) 833
Auxiliary Pumps oil rotation vacuum pumps
Inlet VG -40 Equivalent
Electric Consumption (kVA) 1.5
Berat (Kg) 45.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 April 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Compact, high-vacuum exhaust system that integrates mechanical booster pump, auxiliary pump, and piping.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan