AS ONE Masking Tape 1XB-12 1pack(20rolls)
Rp759.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1XB-12 |
|---|---|
| Unit | 1pack(20rolls) |
| Material | base material / clave paper, adhesive / rubber system |
| Thermal Temperature (°C) | 120 |
| Adhesion (Standard) (kgf/mm) | 0.7/25 |
| Tensile Strength (Standard) (kgf/mm) | 8/25 |
| Width x Thickness x Length (mmxm) | 12x0.14x45 |
| M Code | 76456906 |
| Berat (Kg) | 1.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 April 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 April 2026 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
Can be used for fixing, spray coating, etc.Excellent workability, easy to stick to the surface of each material, excellent in stretchability and strength, and easy to stick to curved surfaces.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/4vS036022175-1.jpg)