Edding Marker pen 4-780049 White 1pc
Rp289.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 4-780049 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Heat Resistance Temperature (°C) | 400 |
| Color | White |
| Ink | Toluene/Xylene Free |
| NIB (mm) | 0.8 |
| Package Size (mm) | 10x10x130 |
| Berat (Kg) | 6.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 April 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
It is resistant to alcohol such as ethanol, isopropanol and acetone.Has excellent heat resistance, water resistance, abrasion resistance, weather resistance and light resistance.
Can be used in a wide range of applications such as glass, plastic, wood, cardboard, metal, and porcelain.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan