ASAHI KASEI Magic Cut N-10a 1box(1000pcs)
Rp8.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | N-10a |
|---|---|
| Unit | 1box(1000pcs) |
| Size (mm) | 240x350 |
| Package Size (mm) | 265x365x195 |
| Berat (Kg) | 9.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 April 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
It is with ″magic cut *R* processing″ which does not need scissors but can be opened wherever by hand.It is general purpose type excellent in heat-sealing and seal intensity.
From it is possible to be refrigerated at40 °C boiled for 30minutes at 85 °C.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/akS036019380-1.jpg)